大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプトラス(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42573167
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42573185
M3×4
1箱(6000個)
M3
24
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42573194
M4×5
1箱(2000個)
M4
18
5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42573203
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42573212
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573221
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42573237
M4×25
1箱(800個)
M4
18
25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42573255
M5×20
1箱(600個)
M5
16
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42573151
M2×6
1箱(12000個)
M2
40
6
取扱い終了
返品不可
42573176
M2×10
1箱(8000個)
M2
40
10
取扱い終了
返品不可
42573246
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください