大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプトラス(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42573361
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42573377
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42573386
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573395
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください