大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプナ(SUSXM-7/ブラック)(小箱)
材質
SUSXM-7
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42573422
M2×6
1箱(7000個)
M2
40
6
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573431
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください