大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプナベ(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42573447
M2×3
1箱(20000個)
M2
40
3
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42573456
M2×4
1箱(20000個)
M2
40
4
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573465
M2×5
1箱(18000個)
M2
40
5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573474
M2×6
1箱(16000個)
M2
40
6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573483
M2×8
1箱(12000個)
M2
40
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573492
M2×10
1箱(10000個)
M2
40
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573501
M2×12
1箱(8000個)
M2
40
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573517
M2×14
1箱(7000個)
M2
40
14
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42573526
M2×16
1箱(6000個)
M2
40
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573535
M2.3×5
1箱(10000個)
M2.3
32
5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573544
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
32
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573553
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
32
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573562
M2.3×10
1箱(8000個)
M2.3
32
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573571
M2.5×5
1箱(10000個)
M2.5
28
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573587
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
28
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573596
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
28
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573605
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
28
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573614
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
28
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42573623
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
28
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573632
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
28
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573641
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
28
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573657
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
28
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573666
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
28
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573675
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
28
14
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573684
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
28
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42573693
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
28
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573702
M3×4
1箱(7000個)
M3
24
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573711
M3×5
1箱(6000個)
M3
24
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573727
M3×6
1箱(6000個)
M3
24
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573736
M3×8
1箱(5000個)
M3
24
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573745
M3×10
1箱(4000個)
M3
24
10
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573754
M3×12
1箱(3500個)
M3
24
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573763
M3×14
1箱(3000個)
M3
24
14
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573772
M3×16
1箱(2500個)
M3
24
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573781
M3×18
1箱(2500個)
M3
24
18
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573797
M3×20
1箱(2000個)
M3
24
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573806
M3×25
1箱(1500個)
M3
24
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573824
M3.5×10
1箱(3000個)
M3.5
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573833
M4×6
1箱(3000個)
M4
18
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573842
M4×8
1箱(2500個)
M4
18
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573851
M4×10
1箱(2500個)
M4
18
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573867
M4×12
1箱(2000個)
M4
18
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573876
M4×14
1箱(1500個)
M4
18
14
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573885
M4×16
1箱(1500個)
M4
18
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573894
M4×20
1箱(1200個)
M4
18
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573903
M4×25
1箱(1000個)
M4
18
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573912
M4×30
1箱(800個)
M4
18
30
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573921
M4×35
1箱(700個)
M4
18
35
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573937
M5×10
1箱(1000個)
M5
16
10
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42573946
M5×25
1箱(600個)
M5
16
25
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ