大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプナベ(鉄/三価ステンコート)(小箱)
ねじの呼び
M3
山数
24
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
表面処理
三価ステンコート
寸法C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
(最大)3.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
5.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42575872
M3×8
1箱(5000個)
8
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42575881
M3×12
1箱(3500個)
12
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください