大阪魂
タップタイプ (+)BタイプナベLO=2(外歯W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.9
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ組込
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法dk1(Φmm)
6.5
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42575897
M3×8
1箱(3000個)
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42575915
M3×12
1箱(2500個)
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42575906
M3×10
1箱(3000個)
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください