大阪魂
タップタイプ (+)BタイプナベP=4(SWJIS小型平W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42576371
M3×6
1箱(1500個)
M3
0.5
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576387
M3×8
1箱(1200個)
M3
0.5
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576396
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576405
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576414
M4×10
1箱(900個)
M4
0.7
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576423
M4×12
1箱(900個)
M4
0.7
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください