大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42576624
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576633
M2×5
1箱(15000個)
M2
40
5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576642
M2×6
1箱(10000個)
M2
40
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576651
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576667
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
28
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576676
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576685
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576694
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
28
10
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576703
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576712
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576721
M3×6
1箱(4000個)
M3
24
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576737
M3×8
1箱(3000個)
M3
24
8
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576746
M3×10
1箱(3000個)
M3
24
10
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576755
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576764
M3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576773
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576782
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576791
M3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576807
M3×35
1箱(800個)
M3
24
35
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576816
M4×6
1箱(2000個)
M4
18
6
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576825
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576834
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576843
M4×12
1箱(1300個)
M4
18
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576852
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576861
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください