大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42576886
M2×6
1箱(10000個)
M2
40
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42576895
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42576904
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
28
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42576913
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576922
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
28
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576931
M3×5
1箱(4000個)
M3
24
5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42576947
M3×6
1箱(4000個)
M3
24
6
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576956
M3×8
1箱(3000個)
M3
24
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576965
M3×10
1箱(3000個)
M3
24
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576974
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42576983
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42576992
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42577001
M4×6
1箱(2000個)
M4
18
6
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577017
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42577026
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42577035
M4×12
1箱(1300個)
M4
18
12
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577044
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42577053
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42576877
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください