大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42577062
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
28
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577071
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
28
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577087
M3×6
1箱(4000個)
M3
24
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577096
M3×8
1箱(3000個)
M3
24
8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577105
M3×10
1箱(3000個)
M3
24
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577114
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577123
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577132
M4×8
1箱(1500個)
M4
18
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください