大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
0.8
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
寸法K(mm)
3.1
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.90/(最小)3.80
寸法dk(Φmm)
7
寸法dc(Φmm)
10
ねじ外径C(mm)
(最大)4.04/(最小)3.94
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42577141
M4×12
1箱(1300個)
12
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42577157
M4×16
1箱(1200個)
16
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください