大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプバイン(SUSXM-7)(小箱)
ねじの呼び
M2.3
山数
32
長さ(mm)
8
材質
SUSXM-7
十字穴番号
1
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)2.7
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.25/(最小)2.17
寸法dk(Φmm)
4.9
寸法k+f(mm)
1.4
ねじ外径C(mm)
(最大)2.33/(最小)2.25
内容量
1箱(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42577175
M2.3×8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください