大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプバイン(SUSXM-7/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
6
材質
SUSXM-7
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)3.2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
内容量
1箱(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42577184
M3×6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください