大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42577577
M2×3
1箱(16000個)
M2
40
3
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577586
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577595
M2×5
1箱(15000個)
M2
40
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577604
M2×6
1箱(12000個)
M2
40
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577613
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577622
M2×10
1箱(8000個)
M2
40
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577631
M2×12
1箱(7000個)
M2
40
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577647
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
32
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577656
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
32
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577665
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
32
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577674
M2.3×10
1箱(7000個)
M2.3
32
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577683
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
28
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577692
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
28
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577701
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
28
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577717
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
28
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577726
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
28
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577735
M2.6×12
1箱(4000個)
M2.6
28
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577744
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577753
M2.6×18
1箱(2500個)
M2.6
28
18
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577762
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
28
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577771
M3×4
1箱(6000個)
M3
24
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577787
M3×5
1箱(5000個)
M3
24
5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577796
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577805
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577814
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577823
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577832
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577841
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577857
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577866
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577875
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577884
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577893
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577902
M4×6
1箱(2500個)
M4
18
6
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577911
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577927
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577936
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577945
M4×14
1箱(1500個)
M4
18
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577954
M4×16
1箱(1300個)
M4
18
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577963
M4×18
1箱(1000個)
M4
18
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577972
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577981
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42577997
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578006
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください