大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/クロニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M3
山数
24
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロニッケル
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)3.2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42578085
M3×8
1箱(4000個)
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578094
M3×18
1箱(2000個)
18
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42578103
M3×20
1箱(1500個)
20
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください