大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42578401
M2×4
1箱(16000個)
M2
40
4
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578417
M2×5
1箱(15000個)
M2
40
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578426
M2×6
1箱(12000個)
M2
40
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578435
M2×8
1箱(10000個)
M2
40
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578444
M2×10
1箱(8000個)
M2
40
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578453
M2×12
1箱(7000個)
M2
40
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578462
M2.3×10
1箱(7000個)
M2.3
32
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42578471
M2.6×4
1箱(8000個)
M2.6
28
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578487
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
28
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578496
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
28
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578505
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
28
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578514
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578523
M2.6×12
1箱(4000個)
M2.6
28
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578532
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
28
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578541
M3×5
1箱(5000個)
M3
24
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578557
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578566
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578575
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578584
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578593
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578602
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578611
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578627
M3×30
1箱(800個)
M3
24
30
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578636
M4×6
1箱(2500個)
M4
18
6
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578645
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578654
M4×10
1箱(1500個)
M4
18
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578663
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578672
M4×14
1箱(1500個)
M4
18
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42578681
M4×16
1箱(1300個)
M4
18
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578697
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578706
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください