大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプバインド(鉄/三価ステンコート)(小箱)
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
5
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
(最大)3.2
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)2.94/(最小)2.84
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9
ねじ外径C(mm)
(最大)3.04/(最小)2.94
内容量
1箱(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42578882
M3×5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください