大阪魂
タップタイプ (+)BタイプバインドP=3(SW(+)JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
寸法D1(Φmm)
8
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
バインド
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
2.93~3.05
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9
ねじ外径C(mm)
3.03~3.15
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42578907
M3×8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください