大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプブレジャー(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42578916
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578925
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42578934
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42578943
M3×14
1箱(2500個)
M3
24
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42578952
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42578977
M4×6
1箱(2500個)
M4
18
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579022
M4×16
1箱(1200個)
M4
18
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579031
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42578961
M3×20
1箱(2000個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
42578986
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
取扱い終了
返品不可
42578995
M4×10
1箱(2000個)
M4
18
10
取扱い終了
返品不可
42579004
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
取扱い終了
返品不可
42579013
M4×14
1箱(1500個)
M4
18
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください