大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプブレジャー(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42579196
M3×6
1箱(5000個)
M3
24
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579205
M3×8
1箱(4000個)
M3
24
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579214
M3×10
1箱(3500個)
M3
24
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42579223
M3×12
1箱(3000個)
M3
24
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42579232
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579293
M4×25
1箱(600個)
M4
18
25
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579241
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
取扱い終了
返品不可
42579257
M3×20
1箱(2000個)
M3
24
20
取扱い終了
返品不可
42579266
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
取扱い終了
返品不可
42579275
M4×14
1箱(1500個)
M4
18
14
取扱い終了
返品不可
42579284
M4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください