大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42579363
M2×4
1箱(20000個)
M2
40
4
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579372
M2×5
1箱(20000個)
M2
40
5
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579381
M2×6
1箱(18000個)
M2
40
6
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579397
M2.6×5
1箱(12000個)
M2.6
28
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579406
M2.6×6
1箱(10000個)
M2.6
28
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579415
M2.6×8
1箱(8000個)
M2.6
28
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579424
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
28
12
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42579433
M3×5
1箱(8000個)
M3
24
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579442
M3×6
1箱(8000個)
M3
24
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579451
M3×8
1箱(6000個)
M3
24
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579467
M3×10
1箱(5000個)
M3
24
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579476
M3×12
1箱(4000個)
M3
24
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579485
M3×14
1箱(3500個)
M3
24
14
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579494
M3×16
1箱(3000個)
M3
24
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579503
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42579512
M4×8
1箱(3500個)
M4
18
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579521
M4×10
1箱(2500個)
M4
18
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579537
M4×12
1箱(2500個)
M4
18
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください