大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプ皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42579546
M2×4
1箱(20000個)
M2
40
4
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579555
M2×5
1箱(20000個)
M2
40
5
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579564
M2×6
1箱(18000個)
M2
40
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579573
M2×8
1箱(14000個)
M2
40
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579582
M2×10
1箱(10000個)
M2
40
10
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579591
M2×12
1箱(8000個)
M2
40
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579607
M2×14
1箱(7000個)
M2
40
14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579616
M2×16
1箱(6000個)
M2
40
16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579625
M2×20
1箱(5000個)
M2
40
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579634
M2.3×6
1箱(15000個)
M2.3
32
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579643
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
32
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579652
M2.6×5
1箱(12000個)
M2.6
28
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579661
M2.6×6
1箱(10000個)
M2.6
28
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579677
M2.6×8
1箱(8000個)
M2.6
28
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579686
M2.6×10
1箱(7000個)
M2.6
28
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579695
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
28
12
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579704
M3×5
1箱(8000個)
M3
24
5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579713
M3×6
1箱(8000個)
M3
24
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579722
M3×8
1箱(6000個)
M3
24
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579731
M3×10
1箱(5000個)
M3
24
10
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579747
M3×12
1箱(4000個)
M3
24
12
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579756
M3×14
1箱(3500個)
M3
24
14
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579765
M3×16
1箱(3000個)
M3
24
16
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579774
M4×8
1箱(3500個)
M4
18
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579783
M4×10
1箱(2500個)
M4
18
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579792
M4×12
1箱(2500個)
M4
18
12
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579801
M4×14
1箱(2000個)
M4
18
14
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579817
M4×16
1箱(1500個)
M4
18
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください