大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプ皿(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42579862
M2×8
1箱(14000個)
M2
40
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42579871
M3×6
1箱(8000個)
M3
24
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42579887
M3×8
1箱(6000個)
M3
24
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579896
M3×10
1箱(5000個)
M3
24
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579905
M3×12
1箱(4000個)
M3
24
12
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42579914
M3×14
1箱(3500個)
M3
24
14
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579923
M3×16
1箱(3000個)
M3
24
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579932
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579941
M4×10
1箱(2500個)
M4
18
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42579957
M4×12
1箱(2500個)
M4
18
12
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42579966
M4×14
1箱(2000個)
M4
18
14
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください