大阪魂
タップタイプ (+)Bタイプ皿(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42579975
M2×4
1箱(20000個)
M2
40
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42579984
M2×5
1箱(20000個)
M2
40
5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
42579993
M2×6
1箱(18000個)
M2
40
6
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42580002
M2×8
1箱(14000個)
M2
40
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42580011
M2×10
1箱(10000個)
M2
40
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42580027
M2.3×6
1箱(15000個)
M2.3
32
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
42580036
M2.6×5
1箱(12000個)
M2.6
28
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42580045
M2.6×6
1箱(10000個)
M2.6
28
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
42580054
M2.6×8
1箱(8000個)
M2.6
28
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42580063
M2.6×10
1箱(7000個)
M2.6
28
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42580072
M3×5
1箱(8000個)
M3
24
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42580081
M3×6
1箱(8000個)
M3
24
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
42580097
M3×8
1箱(6000個)
M3
24
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
42580106
M3×10
1箱(5000個)
M3
24
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42580115
M3×16
1箱(3000個)
M3
24
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42580124
M3×18
1箱(2000個)
M3
24
18
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42580133
M4×8
1箱(3500個)
M4
18
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
42580142
M4×12
1箱(2500個)
M4
18
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42580151
M4×16
1箱(1500個)
M4
18
16
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください