大阪魂
タップタイプ (+)Cタイプトラス(鉄/クローム)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クローム
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.82/(最小)3.69
寸法dk(Φmm)
9.4
ねじ外径C(mm)
(最大)3.96/(最小)3.83
内容量
1箱(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42580316
M4×10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください