大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプトラ(SUSXM-7/ブラック)(小箱)
材質
SUSXM-7
表面処理
ブラック
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42580912
M3×6
1箱(2000個)
M3
20
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42580921
M3×8
1箱(2000個)
M3
20
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42580937
M4×10
1箱(1000個)
M4
16
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください