大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプトラス(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42581402
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42581411
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42581427
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42581436
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください