大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナ(SUSXM-7)(小箱)
材質
SUSXM-7
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42581935
M2.5×5
1箱(5000個)
M2.5
24
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42581944
M3.5×8
1箱(1200個)
M3.5
18
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください