大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナベ(鉄/クロニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42583712
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
24
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42583721
M3×14
1箱(3000個)
M3
20
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
42583703
M2×6
1箱(16000個)
M2
32
6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください