大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナベ(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42584342
M2×3
1箱(20000個)
M2
32
3
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584351
M2×4
1箱(20000個)
M2
32
4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584367
M2×5
1箱(18000個)
M2
32
5
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584376
M2×6
1箱(16000個)
M2
32
6
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584385
M2×8
1箱(12000個)
M2
32
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584394
M2×10
1箱(10000個)
M2
32
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584403
M2×12
1箱(8000個)
M2
32
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584412
M2×14
1箱(7000個)
M2
32
14
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42584421
M2×16
1箱(6000個)
M2
32
16
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42584437
M2×20
1箱(5000個)
M2
32
20
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584446
M2.3×5
1箱(10000個)
M2.3
28
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584455
M2.3×6
1箱(12000個)
M2.3
28
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584464
M2.3×8
1箱(10000個)
M2.3
28
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584473
M2.3×12
1箱(7000個)
M2.3
28
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584482
M2.5×5
1箱(10000個)
M2.5
24
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584491
M2.5×6
1箱(8000個)
M2.5
24
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584507
M2.5×8
1箱(7000個)
M2.5
24
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584516
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
24
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584525
M2.5×12
1箱(5000個)
M2.5
24
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584534
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
24
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584543
M2.6×5
1箱(10000個)
M2.6
24
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584552
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
24
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584561
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
24
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584577
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
24
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584586
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
24
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584595
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
24
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584604
M2.6×16
1箱(4000個)
M2.6
24
16
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584613
M2.6×20
1箱(2500個)
M2.6
24
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584622
M2.6×25
1箱(1800個)
M2.6
24
25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584631
M3×4
1箱(7000個)
M3
20
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584647
M3×5
1箱(6000個)
M3
20
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584656
M3×6
1箱(6000個)
M3
20
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584665
M3×8
1箱(5000個)
M3
20
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584674
M3×10
1箱(4000個)
M3
20
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584683
M3×12
1箱(3500個)
M3
20
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584692
M3×14
1箱(3000個)
M3
20
14
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584701
M3×16
1箱(2500個)
M3
20
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584717
M3×18
1箱(2500個)
M3
20
18
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584726
M3×20
1箱(2000個)
M3
20
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584735
M3×22
1箱(2000個)
M3
20
22
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584744
M3×25
1箱(1500個)
M3
20
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584753
M3×30
1箱(1000個)
M3
20
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584762
M3×35
1箱(1000個)
M3
20
35
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584771
M3×40
1箱(800個)
M3
20
40
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584787
M3.5×12
1箱(3000個)
M3.5
18
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584796
M3.5×14
1箱(2000個)
M3.5
18
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42584805
M4×6
1箱(3000個)
M4
16
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584814
M4×8
1箱(2500個)
M4
16
8
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584823
M4×10
1箱(2500個)
M4
16
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42584832
M4×12
1箱(2000個)
M4
16
12
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ