大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナベ(鉄/三価ステンコート)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
(最大)4.1
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)4.01/(最小)3.89
寸法dk(Φmm)
7
ねじ外径C(mm)
(最大)4.15/(最小)4.03
内容量
1箱(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42585645
M4×8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください