大阪魂
タップタイプ (+)PタイプナベP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42585654
M2×4
1箱(5000個)
M2
0.4
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585663
M2×5
1箱(5000個)
M2
0.4
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585672
M2×6
1箱(5000個)
M2
0.4
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585681
M2×8
1箱(5000個)
M2
0.4
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585697
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585706
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585715
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585724
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585733
M4×6
1箱(1800個)
M4
0.7
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585742
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585751
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585767
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください