タップタイプ (+)PタイプナベP=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

タップタイプ (+)PタイプナベP=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂タップタイプ (+)PタイプナベP=3(SW(+)JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質十字穴番号2表面処理3価ホワイト寸法T(mm)0.5頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42585837M3×61箱(1500個)M30.56
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585846M3×81箱(1200個)M30.58
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585855M3×101箱(1200個)M30.510
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585864M3×121箱(1600個)M30.512
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585873M4×81箱(1000個)M40.78
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585882M4×101箱(900個)M40.710
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585891M4×121箱(900個)M40.712
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4349:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする