大阪魂
タップタイプ (+)PタイプナベP=3(SW(+)JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M3
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロメート
寸法D1(Φmm)
6
寸法T(mm)
0.5
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
(最大)5.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
5.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42585907
M3×6
1箱(1500個)
0.5
6
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42585916
M3×8
1箱(1200個)
0.5
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42585925
M3×10
1箱(1200個)
0.5
10
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45091864
M3×12
1箱(1600個)
-
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください