大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42586442
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
16
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42586433
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
24
8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください