大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42586591
M2×4
1箱(16000個)
M2
32
4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42586607
M2×5
1箱(15000個)
M2
32
5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586616
M2×6
1箱(10000個)
M2
32
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586625
M2×8
1箱(10000個)
M2
32
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586634
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
24
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586643
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
24
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586652
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
24
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586661
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
24
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586677
M3×5
1箱(4000個)
M3
20
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586686
M3×6
1箱(4000個)
M3
20
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586695
M3×8
1箱(3000個)
M3
20
8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586704
M3×10
1箱(3000個)
M3
20
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586713
M3×12
1箱(2500個)
M3
20
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586722
M3×20
1箱(1300個)
M3
20
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586731
M4×6
1箱(2000個)
M4
16
6
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586747
M4×8
1箱(1500個)
M4
16
8
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586756
M4×10
1箱(1500個)
M4
16
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586765
M4×12
1箱(1300個)
M4
16
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください