大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプナベワッシャーヘッド(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42586887
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
24
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586896
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
24
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
42586905
M3×6
1箱(4000個)
M3
20
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586914
M3×8
1箱(3000個)
M3
20
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42586923
M3×10
1箱(3000個)
M3
20
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください