大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプバインド(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
59
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42587474
M2×4
1箱(16000個)
M2
32
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587483
M2×5
1箱(15000個)
M2
32
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587492
M2×6
1箱(12000個)
M2
32
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587501
M2×8
1箱(10000個)
M2
32
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587517
M2×10
1箱(8000個)
M2
32
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587526
M2×12
1箱(7000個)
M2
32
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587535
M2×14
1箱(6000個)
M2
32
14
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587544
M2.3×4
1箱(10000個)
M2.3
28
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587553
M2.3×5
1箱(10000個)
M2.3
28
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587562
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
28
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587571
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
28
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587587
M2.3×10
1箱(6000個)
M2.3
28
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587596
M2.3×12
1箱(5000個)
M2.3
28
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587605
M2.3×16
1箱(4500個)
M2.3
28
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587614
M2.5×6
1箱(7000個)
M2.5
24
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587623
M2.5×8
1箱(6000個)
M2.5
24
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587632
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
24
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587641
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
24
4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587657
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
24
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587666
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
24
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587675
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
24
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587684
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
24
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587693
M2.6×12
1箱(4000個)
M2.6
24
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587702
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
24
14
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587711
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
24
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587727
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
24
18
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587736
M2.6×20
1箱(2000個)
M2.6
24
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587745
M2.6×25
1箱(1500個)
M2.6
24
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587754
M3×4
1箱(6000個)
M3
20
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587763
M3×5
1箱(5000個)
M3
20
5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587772
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587781
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587797
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587806
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587815
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587824
M3×16
1箱(2000個)
M3
20
16
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587833
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587842
M3×25
1箱(1200個)
M3
20
25
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587851
M3×30
1箱(800個)
M3
20
30
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587867
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
18
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587876
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
18
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587885
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
18
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587894
M3.5×14
1箱(1500個)
M3.5
18
14
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587903
M4×6
1箱(2500個)
M4
16
6
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587912
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587921
M4×10
1箱(1500個)
M4
16
10
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587937
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587946
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587955
M4×16
1箱(1300個)
M4
16
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42587964
M4×18
1箱(1000個)
M4
16
18
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ