大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプバインド(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42588061
M2×6
1箱(12000個)
M2
32
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
42588077
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
24
5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42588086
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
24
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42588095
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42588104
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
42588113
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42588122
M4×10
1箱(1500個)
M4
16
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
42588131
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42588147
M4×16
1箱(1300個)
M4
16
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
42588156
M4×20
1箱(1000個)
M4
16
20
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください