大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプバインド(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
43
件中 1~43件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42588585
M2×4
1箱(16000個)
M2
32
4
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588594
M2×5
1箱(15000個)
M2
32
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588603
M2×6
1箱(12000個)
M2
32
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588612
M2×8
1箱(10000個)
M2
32
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588621
M2×10
1箱(8000個)
M2
32
10
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588637
M2.3×5
1箱(10000個)
M2.3
28
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588646
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
28
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588655
M2.3×8
1箱(8000個)
M2.3
28
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588664
M2.3×10
1箱(6000個)
M2.3
28
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588673
M2.5×6
1箱(7000個)
M2.5
24
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588682
M2.5×8
1箱(6000個)
M2.5
24
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588691
M2.5×10
1箱(5000個)
M2.5
24
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42588707
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
24
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588716
M2.6×6
1箱(7000個)
M2.6
24
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588725
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
24
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588734
M2.6×10
1箱(5000個)
M2.6
24
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588743
M2.6×12
1箱(4000個)
M2.6
24
12
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588752
M2.6×14
1箱(4000個)
M2.6
24
14
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588761
M2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
24
16
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588777
M2.6×18
1箱(3000個)
M2.6
24
18
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588786
M2.6×20
1箱(2000個)
M2.6
24
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588795
M2.6×25
1箱(1500個)
M2.6
24
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588804
M3×5
1箱(5000個)
M3
20
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588813
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588822
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588831
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588847
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588856
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588865
M3×16
1箱(2000個)
M3
20
16
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588874
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588883
M3×25
1箱(1200個)
M3
20
25
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588892
M3×30
1箱(800個)
M3
20
30
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588901
M4×6
1箱(2500個)
M4
16
6
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588917
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588926
M4×10
1箱(1500個)
M4
16
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588935
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588944
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588953
M4×16
1箱(1300個)
M4
16
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588962
M4×20
1箱(1000個)
M4
16
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588971
M4×30
1箱(700個)
M4
16
30
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588987
M5×10
1箱(800個)
M5
14
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42588996
M5×12
1箱(800個)
M5
14
12
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589005
M5×14
1箱(800個)
M5
14
14
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください