大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプバインド(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42589014
M2×6
1箱(12000個)
M2
32
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589023
M2×12
1箱(7000個)
M2
32
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589032
M2.3×6
1箱(10000個)
M2.3
28
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589041
M2.3×10
1箱(6000個)
M2.3
28
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589057
M2.6×4
1箱(10000個)
M2.6
24
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589066
M2.6×5
1箱(7000個)
M2.6
24
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589075
M2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
24
8
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589084
M3×5
1箱(5000個)
M3
20
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589093
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589102
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589111
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589127
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589136
M3×16
1箱(2000個)
M3
20
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589145
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
20
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589154
M4×6
1箱(2500個)
M4
16
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589163
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589172
M4×10
1箱(1500個)
M4
16
10
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589181
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589197
M4×14
1箱(1500個)
M4
16
14
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください