大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプブレジャー(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42589434
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589443
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589461
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589477
M4×20
1箱(1000個)
M4
16
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589425
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
取扱い終了
返品不可
42589452
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください