大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプブレジャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42589486
M3×6
1箱(5000個)
M3
20
6
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589495
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589504
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589513
M3×12
1箱(3000個)
M3
20
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589522
M3×14
1箱(2500個)
M3
20
14
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589547
M3×18
1箱(2000個)
M3
20
18
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589556
M4×8
1箱(2000個)
M4
16
8
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589565
M4×10
1箱(2000個)
M4
16
10
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589574
M4×12
1箱(1500個)
M4
16
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589583
M4×16
1箱(1200個)
M4
16
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589531
M3×16
1箱(2500個)
M3
20
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください