大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプブレジャー(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
ブレジャー
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42589723
M3×8
1箱(4000個)
M3
20
8
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589741
M4×10
1箱(2000個)
M4
16
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42589732
M3×10
1箱(3500個)
M3
20
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください