大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプ皿(SUSXM-7/ブラック)(小箱)
長さ(mm)
6
材質
SUSXM-7
十字穴番号
1
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42589775
M2×6
1箱(8000個)
M2
32
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42589784
M2.6×6
1箱(4000個)
M2.6
24
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください