大阪魂
タップタイプ (+)Pタイプ皿(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42590992
M2×10
1箱(10000個)
M2
32
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42591001
M2.3×6
1箱(14000個)
M2.3
28
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42591017
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
24
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42591026
M3×6
1箱(8000個)
M3
20
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42591044
M3×10
1箱(5000個)
M3
20
10
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42591062
M4×10
1箱(2500個)
M4
16
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42591071
M4×14
1箱(2000個)
M4
16
14
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42591087
M5×16
1箱(900個)
M5
14
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42591035
M3×8
1箱(6000個)
M3
20
8
取扱い終了
42591053
M4×8
1箱(3500個)
M4
16
8
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください