大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプトラス(SUSXM-7)(小箱)
材質
SUSXM-7
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42591254
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42591263
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください