大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプトラス(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42591701
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42591717
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42591726
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42591735
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42591744
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42591753
M4×14
1箱(1500個)
M4
0.7
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42591762
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42591692
M3×5
1箱(5000個)
M3
0.5
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください