タップタイプ (+)Sタイプナベ(SUS ASL516)(小箱)

タップタイプ (+)Sタイプナベ(SUS ASL516)(小箱) - 大阪魂タップタイプ (+)Sタイプナベ(SUS ASL516)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS ASL516十字穴番号2頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)(最大)4.1穴の形状十字穴ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84寸法dk(Φmm)7ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42592243M4×61箱(1000個)6
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592252M4×101箱(1000個)10
9,098
10,008(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592261M4×121箱(1000個)12
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592277M4×161箱(500個)16
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1701:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする