大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ(SUSXM-7)(小箱)
材質
SUSXM-7
十字穴番号
1
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42592286
M2.3×6
1箱(6000個)
M2.3
0.4
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592295
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
0.45
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42592304
M2.6×12
1箱(2500個)
M2.6
0.45
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください